TGFHM 53K-8-AV Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3328091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3328091
    EAN / GTIN 7291075369359
    Gyártó száma 3328091
    L-szám L23920 19

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 9 mm, vágási szélesség min. (CWN) 7,7 mm, teljes hossz (OAL) 235 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 9 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 7,7 mm
    • Teljes hossz (OAL) 235 mm
    • Szármagasság (H) 52,6 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz