GHMR 25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800448
EAN / GTIN 7291075023589
Gyártó száma 2800448
L-szám L23920 2086

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,5 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz