GHMR 12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800439
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800439
EAN / GTIN 7291075023527
Gyártó száma 2800439
L-szám L23920 2078

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnický nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,8 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése