TAGB 808Y IC807 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405399
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405399
EAN / GTIN 7291075276084
Gyártó száma 6405399
L-szám L23930 540

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz