GHGR 16-3 ST Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800260
EAN / GTIN 7291075029413
Gyártó száma 2800260
L-szám L23920 1946

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 78 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 15 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 78 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz