GHIL 32-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800310
EAN / GTIN 7291075029925
Gyártó száma 2800310
L-szám L23920 2009

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,5 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 21,3 mm
  • Dmin. Távolság 38 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz