CGHN 53-P8 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2860058
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2860058
    EAN / GTIN 7291075039689
    Gyártó száma 2860058
    L-szám L23920 2583

    Leírás

    Leírás:

    Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 63 mm, celková délka (OAL) 260 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 6 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 63 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 260 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz