PCHR 25-34-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3304709
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304709
EAN / GTIN 7291075362619
Gyártó száma 3304709
L-szám L23920 1222

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Fej hossza (bal) 33,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz