PENTA 34F300-0.40-22L IC908 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6003659
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6003659
EAN / GTIN 7291075277227
Gyártó száma 6003659
L-szám L24080 4

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 22 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,15 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz