Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 398,6 mm, efektivní délka (LU) 296 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 37,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 37 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 330,56 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 37,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) leírása HFP 370
- Teljes hossz (OAL) 398,6 mm
- Pont hossza (PL) 8,04 mm
- Perem hossza (LPR) 338,6 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 296 mm