{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 62 mm | |
Hasznos hossz B | 90 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 18 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 54 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Munkadarab tömeghez | 1 000 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Gyártó száma | 5WPL30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kivitelű forgócsúcs Csúcsszög 60° / 30° 5
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 229,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
1 480,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
1 333,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 671,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 1 000 | 2 000 | 2 200 | 1 200 |
Ház ⌀ D | 62 | 72 | 72 | 72 |
Maximális körfutáshiba | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kúp | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 90 | 146 | 136 | 136 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 18 | 10 | 35 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |