{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 72 mm | |
Hasznos hossz B | 136 mm | |
Keményfém ⌀ H | 18 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Csúcs hossza C | 43 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 200 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 10,35 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Gyártó száma | 321245 5 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |