{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 60 mm | |
Hasznos hossz B | 106 mm | |
Keményfém ⌀ H | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Csúcs hossza C | 35 mm | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 600 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 6 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572471 | |
Gyártó száma | 321245 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagy teljesítményű forgócsúcs keményfém betéttel és kiszerelő anyával 4
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 252,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
953,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
926,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 310,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 600 | 1 000 | 1 200 | 400 |
Ház ⌀ D | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximális körfutáshiba | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kúp | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Hasznos hossz B | 106 | 116 | 106 | 85 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 8 | 28 | ||
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |