Forgócsúcs 60° / 30° 4

Cikkszám: 321260 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Morse kúp MK4
    Ház ⌀ D 60 mm
    Hasznos hossz B 116 mm
    Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 8 mm
    Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 28 mm
    Maximális körfutáshiba 0,003 mm
    Csúcs hossza C 45 mm
    Maximális fordulatszám 10 000 min-1
    Munkadarab tömeghez 1 000 kg
    Termék fajtája Központosító csúcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 321260 4
    EAN / GTIN 4045197774392
    Gyártó száma 321260 4

    Leírás

    Kivitel:

    Csúcsszög 60° / 30°.
    • Meghosszabbított csúccsal és kiszerelő anyával, speciálisan CNC-gépekhez.
    • A teljes szerszám edzett és köszörült.
    • Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.
    • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
    • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
    • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

    Leírás:

    A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
    A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

    Felhasználás:

    Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.
    A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

    Figyelem:

    Kiszerelő anya NC-gépekhez, hogy a csúcsot ki lehessen venni a szegnyereg-csúcstámaszból.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz