{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 52 mm | |
Hasznos hossz B | 104 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 8 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 25 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Csúcs hossza C | 40 mm | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Gyártó száma | 321260 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs 60° / 30° 3
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
916,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
882,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 144,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 500 | 600 | 300 |
Ház ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
Maximális körfutáshiba | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kúp | MK3 | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 104 | 94 | 94 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 8 | 25 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |