{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 52 mm | |
Hasznos hossz B | 94 mm | |
Keményfém ⌀ H | 11 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Csúcs hossza C | 30 mm | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 300 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 4,2 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Gyártó száma | 321245 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy teljesítményű forgócsúcs keményfém betéttel és kiszerelő anyával, Morse-kúp (MK): 3
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
932,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
897,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 300 kg | 500 kg | 600 kg |
Ház ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kúp | MK3 | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |