{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 72 mm | |
Hasznos hossz B | 136 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 35 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Csúcs hossza C | 43 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 2 200 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 | |
Gyártó száma | 321255 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1 333,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1 480,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 671,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 2 200 kg | 2 000 kg | 1 200 kg |
Ház ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kúp | MK5 | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 35 mm | 10 mm | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |