Precíziós kivitelű forgócsúcs Csúcsszög 60° / 30° 2

Cikkszám: 320900 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK2
Ház ⌀ D 28 mm
Hasznos hossz B 35 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 12 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 23 mm
Maximális körfutáshiba 0,003 mm
Munkadarab tömeghez 120 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320900 2
EAN / GTIN 2050001716873
Gyártó száma 2WPL30

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon karcsú ház és nagy körfutási pontosság.
  • A precíziós tű- és axiális csapágyak következtében maximum 0,003 mm eltérés érhető el nagyon kicsi ház ⌀-nél.
  • Kúp és ferdén lemunkált részek edzett csapágyacélból (61 − 63 Rockwell).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Olyan esztergálási és köszörülési munkákhoz, amelyeknél kis fej ⌀ és nagy pontosság szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz