{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 32,5 mm | |
Hasznos hossz B | 45 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 12 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 28 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Munkadarab tömeghez | 320 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320900 3 | |
EAN / GTIN | 2050001716880 | |
Gyártó száma | 3WPL30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kivitelű forgócsúcs Csúcsszög 60° / 30° 3
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
486,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
932,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
897,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 320 | 500 | 600 | 300 |
Ház ⌀ D | 32,5 | 52 | 52 | 52 |
Maximális körfutáshiba | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse kúp | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 45 | 104 | 94 | 94 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 12 | 8 | 25 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |