{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 60 mm | |
Hasznos hossz B | 95 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 24 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 36 mm | |
Maximális fordulatszám | 4 300 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 400 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320657 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774149 | |
Gyártó száma | 320657 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 3
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
236,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
455,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
332,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
932,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
897,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
187,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
263,00 €
199,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
Ház ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm |
Morse kúp | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 104 mm | 94 mm | 79 mm | 94,5 mm | 94 mm |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |