{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK6 | |
Ház ⌀ D | 110 mm | |
Hasznos hossz B | 155 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 52 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 62 mm | |
Maximális fordulatszám | 2 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 4 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320657 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774170 | |
Gyártó száma | 320657 6 |