Forgócsúcs Ütéscsillapított 3

Cikkszám: 321405 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Morse kúp MK3
    Ház ⌀ D 60 mm
    Hasznos hossz B 95 mm
    Legnagyobb csúcs ⌀ A 25 mm
    Maximális körfutáshiba 0,005 mm
    Maximális fordulatszám 5 000 min-1
    Munkadarab tömeghez 300 kg
    Termék fajtája Központosító csúcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 321405 3
    EAN / GTIN 4045197720948
    Gyártó száma 321405 3

    Leírás

    Kivitel:

    • Csúcsszög 60°.
    • Rugós forgócsúcs nyomás- és húzáskiegyenlítéshez, ütéscsillapító.
    • Az edzett szerszámacél forgócsúcs pontosan a csapágy elhelyezkedése szerint van köszörülve.
    • Precíziós gördülő csapágyazás az egész élettartamra szóló kenéssel.
    • A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
    • Rendkívül merev kivitel kiegészítő szárcsapágyazással.
    • A teljes szerszám edzett és köszörült.

    Precíziós kivitel.

    Leírás:

    A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
    A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

    Felhasználás:

    • Az ütésszerű terhelések csillapításához.
    • Hossztágulások kiegyenlítéséhez.
    • Homlokmenesztővel való felhasználáshoz alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz