{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 92 mm | |
Hasznos hossz B | 146 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ A | 40 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 000 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197720962 | |
Gyártó száma | 321405 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs Ütéscsillapított 5
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
762,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
1252,00 €
596,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 1 000 | 1 000 |
Ház ⌀ | 92 | |
Ház ⌀ D | 92 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 146 | 146 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |