DFN390-059-31.75A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203630
EAN / GTIN 7291075368987
Gyártó száma 3203630
L-szám L24040 163

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,535 ″, ülékméret-kód (SSC) 39,0, teljes hossz (OAL) 6,43 ″, használható hossz (LU) 2,3 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,535”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,575”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,535”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,535”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,738”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 39,0
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 390 HFP
  • Teljes hossz (OAL): 6,43”
  • Pont hossza (PL): 0,332”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,07”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2,3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz