DFN 380-057-32A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203625
EAN / GTIN 7291075368932
Gyártó száma 3203625
L-szám L24040 98

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 38,0, celková délka (OAL) 160,8 mm, efektivní délka (LU) 57 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 38 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 38,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 38 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 92,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 38,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 380
  • Teljes hossz (OAL) 160,8 mm
  • Pont hossza (PL) 8,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 100,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 57 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz