DFN 360-288-31.75A-8D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203614
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203614
EAN / GTIN 7291075369052
Gyártó száma 3203614
L-szám L24040 490

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,417 ″, ülékméret-kód (SSC) 36,0, teljes hossz (OAL) 15,33 ″, használható hossz (LU) 11,33 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,417”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,453”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,417”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,417”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 12,649”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 36,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 360 HFP
  • Teljes hossz (OAL): 15,33”
  • Pont hossza (PL): 0,321”
  • Kiálló hossz (LPR): 12,97”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 11,33”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz