DFN 340-272-31.75A-8D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203602
EAN / GTIN 7291075369038
Gyártó száma 3203602
L-szám L24040 652

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,339 ″, ülékméret-kód (SSC) 34,0, teljes hossz (OAL) 14,61 ″, használható hossz (LU) 10,71 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,339”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-3/8″
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,339”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,339”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 11,95”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 34,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 340 HFP
  • Teljes hossz (OAL): 14,61”
  • Pont hossza (PL): 0,3”
  • Kiálló hossz (LPR): 12-1/4″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 10,71”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz