Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 287,6 mm, efektivní délka (LU) 185 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 37,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 37 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 219,56 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 37,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása HFP 370
- Teljes hossz (OAL) 287,6 mm
- Pont hossza (PL) 8,04 mm
- Perem hossza (LPR) 227,6 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 185 mm