DR46.0-092-38.1-16-2D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201811
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201811
EAN / GTIN 7291075185195
Gyártó száma 3201811
L-szám L24150 101

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,812 ″, teljes hossz (OAL) 8,13 ″, használható hossz (LU) 3,62 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,812”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,028”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,812”
  • Perem átmérője (DF): 2,362”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,076”
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 16 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 8,13”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,13”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 3,62”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz