SOMX 050204-DT IC8080 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5507922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5507922
    EAN / GTIN 7291075205572
    Gyártó száma 5507922
    L-szám L24160 70

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, kör átmérő (IC) 5,4 mm, vágóbetét vastagság (S) 2,4 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 5,4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz