DR16.7-050-19.05-05-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201324
EAN / GTIN 7291075203660
Gyártó száma 3201324
L-szám L24150 294

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,656 ″, teljes hossz (OAL) 5,79 ″, használható hossz (LU) 1,97 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,656”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,713”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,656”
  • Perem átmérője (DF): 1,102”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,77”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DT
  • Teljes hossz (OAL): 5,79”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,79”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 1,97”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban