DR140-070-20-05-5D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202354
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202354
EAN / GTIN 7291075300390
Gyártó száma 3202354
L-szám L24150 281

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 138 mm, efektivní délka (LU) 70 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,1 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 87,58 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOMX 050204-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 138 mm
  • Perem hossza (LPR) 88 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 70 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban