DR170-068-20-05-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201331
EAN / GTIN 7291075204001
Gyártó száma 3201331
L-szám L24150 149

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél-átmérő (DC) 17 mm, teljes hossz (OAL) 136 mm, funkcionális hossz (LU) 68 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,3 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 85,49 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMX 050204-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 136 mm
  • Perem hossza (LPR) 86 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 68 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz