DR175-070-20-05-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201350
EAN / GTIN 7291075204018
Gyártó száma 3201350
L-szám L24150 164

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 17,5 mm, celková délka (OAL) 138 mm, efektivní délka (LU) 70 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 87,47 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMX 050204-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 138 mm
  • Perem hossza (LPR) 88 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 70 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz