DR047-188-40-16-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201479
    EAN / GTIN 7291075204360
    Gyártó száma 3201479
    L-szám L24150 209

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 47 mm, celková délka (OAL) 291 mm, efektivní délka (LU) 188 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 52 mm
    • Kötegátmérő (DF) 60 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 221,59 mm
    • L/D tartomány 4xD
    • A vágólap (MIID) SOMT 160512-DT leírása
    • Teljes hossz (OAL) 291 mm
    • Perem hossza (LPR) 223 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 68 mm
    • Tényleges hossz (LU) 188 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz