DR47.6-190-38.1-16-4D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201509
EAN / GTIN 7291075204858
Gyártó száma 3201509
L-szám L24150 345

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-7 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 11,92 ″, használható hossz (LU) 7-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-7/8″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,047”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,875”
  • Perem átmérője (DF): 2,362”
  • Funkcionális hossz (LF): 8,864”
  • Hossz csoport: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 16 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 11,92”
  • Kiálló hossz (LPR): 8,92”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 7-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz