DR150-030-20-05-2D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201303
EAN / GTIN 7291075184280
Gyártó száma 3201303
L-szám L24150 8

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágási átmérő (DC) 15 mm, teljes hossz (OAL) 98 mm, hasznos hossz (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,4 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 47,55 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMX 05
  • Teljes hossz (OAL) 98 mm
  • Perem hossza (LPR) 48 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz