{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 32 mm | |
VDI méret | VDI 40 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Menet M | M22×1,5 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319276 32 | |
EAN / GTIN | 4045197782496 | |
Gyártó száma | 319276 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó, hasított Form E2 32 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
173,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
165,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
107,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Alak | E | E | E | E | E |
VDI méret | VDI 40 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 50 |
Furat d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |