Furatkés tartó Form E2 32 mm

Cikkszám: 319335 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alak E
    Furat d2 (H7) 32 mm
    VDI méret VDI 50
    d6 98 mm
    l6 90 mm
    l7 76 mm
    VDI szár színjelölése VDI 50
    Hűtőcsatorna menet M8
    Szorítócsavar menet M12
    Termék fajtája VDI furatkés tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319335 32
    EAN / GTIN 4062406755126
    Gyártó száma 319335 32

    Leírás

    Felhasználás:

    Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

    Szabvány:

    DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz