Furatkés tartó Form E2 12 mm

Cikkszám: 319335 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alak E
    Furat d2 (H7) 12 mm
    VDI méret VDI 50
    d6 98 mm
    l6 90 mm
    l7 76 mm
    VDI szár színjelölése VDI 50
    Hűtőcsatorna menet M8
    Szorítócsavar menet M 10
    Termék fajtája VDI furatkés tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 319335 12
    EAN / GTIN 4062406755089
    Gyártó száma 319335 12

    Leírás

    Felhasználás:

    Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

    Szabvány:

    DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz