Furatkés tartó, hasított Form E2 16 mm

Cikkszám: 319276 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 16 mm
VDI méret VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Menet M M22×1,5
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319276 16
EAN / GTIN 4045197782465
Gyártó száma 319276 16

Leírás

Kivitel:

  • Minden él forgácsol, ezáltal rezgéscsillapító és elkerülhetőek a vibrációk.
  • Belső és külső hűtés lehetséges.

A furatkés áttűzhető a száron a 10 és 12 méretnél.

Figyelem:

A 319287 - 319288 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Furatkés tartó, hasított Form E2 16 mm

Furatkés tartó, hasított Form E2 16 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
165,39 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
VDI szár színjelölése VDI 40 VDI 40
Alak E E
VDI méret VDI 40 VDI 40
Furat d2 (H7) 16 mm 16 mm
l6 90 mm 75 mm
l7 95 mm 61 mm
Termék fajtája VDI furatkés tartó VDI furatkés tartó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz