{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 10 mm | |
VDI méret | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Menet M | M22×1,5 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319276 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782441 | |
Gyártó száma | 319276 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatkés tartó, hasított Form E2, VDI 40, Furat d2 (H7): 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
165,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 |
Alak | E | E |
VDI méret | VDI 40 | VDI 40 |
Furat d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |