{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 10 mm | |
VDI méret | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Hűtőcsatorna menet | M 8 | |
Szorítócsavar menet | M 8 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319330 10 | |
EAN / GTIN | 4062406755010 | |
Gyártó száma | 319330 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó Form E2 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
165,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 |
Alak | E | E |
VDI méret | VDI 40 | VDI 40 |
Furat d2 (H7) | 10 | 10 |
l6 | 75 | 90 |
l7 | 61 | 95 |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |