Furatkés tartó Form E2 8 mm

Cikkszám: 319330 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 8 mm
VDI méret VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M6
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319330 8
EAN / GTIN 4062406755003
Gyártó száma 319330 8

Leírás

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz