{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
Furat d2 (H7) | 40 mm | |
VDI méret | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Menet M | M22×1,5 | |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó |
Cikkszám | 319276 40 | |
EAN / GTIN | 4045197782502 | |
Gyártó száma | 319276 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó, hasított Form E2 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
185,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
107,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Alak | E | E | E |
VDI méret | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Furat d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Termék fajtája | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó | VDI furatkés tartó |