{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
Pengemagassághoz | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Magasság H1 | 57,4 mm | |
Magasság H2 | 37 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319133 30 | |
EAN / GTIN | 4045197717245 | |
Gyártó száma | 319133 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Eco leszúró késtartó, fordított, belső hűtőfolyadékkal, Szár ⌀ d1: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
304,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
304,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 47 mm | 47 mm |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó | VDI leszúró késtartó |