{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
Pengemagassághoz | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Magasság H1 | 75,5 mm | |
Magasság H2 | 47 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319133 50 | |
EAN / GTIN | 4045197717269 | |
Gyártó száma | 319133 50 |