{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 25 mm | |
Pengemagassághoz | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 60 mm | |
Magasság H1 | 47 mm | |
Magasság H2 | 29 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 25 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319133 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717238 | |
Gyártó száma | 319133 25 |