{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
Pengemagassághoz | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Magasság H1 | 73 mm | |
Magasság H2 | 47 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319133 40 | |
EAN / GTIN | 4045197717252 | |
Gyártó száma | 319133 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Eco leszúró késtartó, fordított, belső hűtőfolyadékkal, Szár ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
337,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
337,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó | VDI leszúró késtartó |