{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
Pengemagassághoz | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Magasság H1 | 57,4 mm | |
Magasság H2 | 37 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó |
Cikkszám | 319132 30 | |
EAN / GTIN | 4045197716781 | |
Gyártó száma | 319132 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Eco leszúró késtartó belső hűtőfolyadékkal, Szár ⌀ d1: 30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
304,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
304,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 |
Magasság H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
Pengemagassághoz | 32 mm | 32 mm |
Termék fajtája | VDI leszúró késtartó | VDI leszúró késtartó |